Nedtrain Oud
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
Pasadores de aleta
39220
39220.087.040
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
Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 8X7X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
40 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Dimensiones
b
8
Para eje ø
22
Para eje ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
40
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
R774
DIN
6887
BS
4235-1
Números de artículo
Artículo No.
39220.087.040
EAN
8715492811370
UBB
950359536295
UNSPSC
31163207