Nedtrain Oud
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
Pasadores de aleta
39220
39220.066.060
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
Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 6X6X60MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
60 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Dimensiones
b
6
Para eje ø
17
Para eje ø ≤
22
h (nom.)
6
h1
6.1
h2
10
L (mm)
60
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4235-1
DIN
6887
ISO
R774
Números de artículo
Artículo No.
39220.066.060
EAN
8715492811332
UBB
950359535875
UNSPSC
31163207