Nedtrain Oud
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
Pasadores de aleta
39220
39220.066.032
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
Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 6X6X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
32 mm
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Dimensiones
b
6
Para eje ø
17
Para eje ø ≤
22
h (nom.)
6
h1
6.1
h2
10
L (mm)
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
R774
DIN
6887
BS
4235-1
Números de artículo
Artículo No.
39220.066.032
EAN
8717077081062
UBB
500645340489
UNSPSC
31163207