text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Cobre 6,3X100MM

  1. ART NR 50390.063.100
  2. EAN 8715492247193
  3. UBB 950359165277
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d (nom.) 6.3
Diámetro 6.3
Anchura (L) (mm) 100
Material (largo) Cobre
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d1 (max.) 5.9
d1 (min.) 5.7
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD