text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Cobre 5X80MM

  1. ART NR 50390.050.080
  2. EAN 8715492247155
  3. UBB 950359164932
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d (nom.) 5
Diámetro 5
Anchura (L) (mm) 80
Material (largo) Cobre
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD