text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Cobre 4X40MM

  1. ART NR 50390.040.040
  2. EAN 8715492247049
  3. UBB 950359164288
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d (nom.) 4
Diámetro 4
Anchura (L) (mm) 40
Material (largo) Cobre
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d1 (max.) 3.7
d1 (min.) 3.5
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD