text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Cobre 3,2X63MM

  1. ART NR 50390.032.063
  2. EAN 8715492247018
  3. UBB 950359164023
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d (nom.) 3.2
Diámetro 3.2
Anchura (L) (mm) 63
Material (largo) Cobre
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d1 (max.) 2.9
d1 (min.) 2.7
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD