text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Cobre 1,6X20MM

  1. ART NR 50390.016.020
  2. EAN 8715492246813
  3. UBB 950359162795
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
d (nom.) 1.6
Diámetro 1.6
Anchura (L) (mm) 20
Material (largo) Cobre
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d1 (max.) 1.4
d1 (min.) 1.3
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD