text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A2 1X25MM

  1. ART NR 51700.010.025
  2. EAN 8715492306197
  3. UBB 950359195134
  4. UNSPSC 31163204

Precio por 
-


Embalaje: 250
Solo embalaje completo
d (nom.) 1
Diámetro 1
Anchura (L) (mm) 25
Observaciones
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A2
Info
  • Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a (max.) 1.6
b ≈ 3
c (max.) 1.8
c (min.) 1.6
d (min.) 0.8
d (max.) 0.9
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar modelo CAD