text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador con perforación asme B18.8.1 ASME B18.8.1 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 1/2X2.1/2

  1. ART NR U51798.050.0250
  2. EAN 8712423091894
  3. UBB 500626534514
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 1
A 1/2
G 2.1/2
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico AISI 304
ASME B18.8.1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.496
B (max.) 0.630
A (min.) 0.491
Cotter pin dia. 1/8
C (max.) 0.16
E 5/32
W 0,219