text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M8X60

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M8
L1 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M8
L1 60

Dimensiones

b 22
Diámetro (d-D) M8
d2 (max.) 8.8
d3 M8
L2 40

Estándares

DIN 258

Números de artículo

Artículo No. 39015.080.060
EAN 8717077326521
UBB 500651120676
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate