text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M6X55

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M6
L1 55
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M6
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M6
L1 55

Dimensiones

b 18
Diámetro (d-D) M6
d2 (max.) 6.6
d3 M6
L2 30

Estándares

DIN 258

Números de artículo

Artículo No. 39015.060.055
EAN 8717077326491
UBB 500651120346
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate