text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M5X50

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M5
L1 50
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M5
Material (largo) Acero de corte
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
d1 M5
L1 50

Dimensiones

b 14
Diámetro (d-D) M5
d2 (max.) 5.5
d3 M5
L2 25

Estándares

DIN 258

Números de artículo

Artículo No. 39015.050.050
EAN 8717077326460
UBB 500651120007
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate