Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08250
08250.050.020
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
20 mm
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
20
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
Números de artículo
Artículo No.
08250.050.020
EAN
8715492554727
UBB
950351599614
UNSPSC
31161612