text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Derecha Cincado ≥4.6 M6X30

  1. ART NR 08250.060.030
  2. EAN 8715492554871
  3. UBB 950351600925
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) 30
Clase ≥4.6
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ISO 8677/-
ASME B18.5.2.3M/-
BS 4933/-
NEN 303/697
DIN 603/555
NF - / E25-402
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

m 5
b (min.): L≤125mm 18
fn (max.) 4.6
s 10
P 1
b (min.): 125mm<L≤200mm 24
dk (max.) 16.55
Vn (max.) 6.48
k (max.) 3.88