text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M8X20

  1. ART NR 08250.080.020
  2. EAN 8715492555199
  3. UBB 950351602582
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) 20
Clase ≥4.6
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF - / E25-402
ASME B18.5.2.3M/-
NEN 303/697
ISO 8677/-
BS 4933/-
DIN 603/555
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

fn (max.) 5.6
dk (max.) 20.65
P 1.25
k (max.) 4.88
m 6.5
b (min.): L≤125mm 22
b (min.): L>200mm 41
Vn (max.) 8.58
s 13
b (min.): 125mm<L≤200mm 28