text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M8X160

  1. ART NR 08250.080.160
  2. EAN 8715492555397
  3. UBB 950351604562
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 160
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
P 1.25
m 6.5
s 13
b (min.): L≤125mm 22
Vn (max.) 8.58
b (min.): L>200mm 41
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
fn (max.) 5.6
  1. Descargar modelo CAD