text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M8X16

  1. ART NR 08250.080.016
  2. EAN 8715492555182
  3. UBB 951351962778
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 16
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
m 6.5
k (max.) 4.88
dk (max.) 20.65
P 1.25
b (min.): L≤125mm 22
b (min.): L>200mm 41
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58
s 13
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
  1. Descargar modelo CAD