text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M12X90

  1. ART NR 08250.120.090
  2. EAN 8715492555922
  3. UBB 950351609280
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 90
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
m 10
dk (max.) 30.65
b (min.): L≤125mm 30
P 1.75
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
s 19
fn (max.) 8.75
k (max.) 6.95
Vn (max.) 12.7
  1. Descargar modelo CAD