text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M12X280

  1. ART NR 08250.120.280
  2. EAN 8715492556127
  3. UBB 950351610742
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) 280
Clase ≥4.6
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF - / E25-402
ISO 8677/-
DIN 603/555
ASME B18.5.2.3M/-
NEN 303/697
BS 4933/-

Especificaciones

m 10
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
Vn (max.) 12.7
s 19
P 1.75
dk (max.) 30.65
b (min.): L>200mm 49
k (max.) 6.95
fn (max.) 8.75