text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M10X260

  1. ART NR 08250.100.260
  2. EAN 8715492555717
  3. UBB 950351607532
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 260
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
P 1.50
m 8
Vn (max.) 10.58
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
dk (max.) 24.65
fn (max.) 6.6
s 17
k (max.) 5.38
b (min.): L>200mm 45
  1. Descargar modelo CAD