text.skipToContent text.skipToNavigation

Nord-Lock Arandela autoblocante Acero inoxidable (Inox) A4 M8

  1. ART NR 55453.080.016
  2. EAN 7330948082237
  3. UBB 500500818637
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artículo del fabricante nr NL-8-R.V.S.-SP(16,6)

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo

Los productos de bloqueo por cuña Nord-Lock son reconocidos en todo el mundo por su capacidad para asegurar uniones atornilladas expuestas a grandes vibraciones y cargas dinámicas. El sistema no puede aflojarse inintencionadamente, ya que crea una cuña bajo la cabeza del tornillo/tuerca. Una solución ideal para uniones atornilladas cuando el fallo no es una opción.

d2 16,6
Para diám . nom. M8
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 8.7
d2 16,6
s (Set) Del pro 2.5
s (Set) A4 2
s (Set) 254 SMO 2.2