text.skipToContent text.skipToNavigation

NORD-LOCK Arandela autoblocante Acero inoxidable (Inox) A4 M36

  1. ART NR 55437.360.001
  2. EAN 7330948365538
  3. UBB 500511633140
  4. UNSPSC 31161807
  5. Artículo del fabricante nr NL-36-RVS

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo

Los productos de bloqueo por cuña Nord-Lock son reconocidos en todo el mundo por su capacidad para asegurar uniones atornilladas expuestas a grandes vibraciones y cargas dinámicas. El sistema no puede aflojarse inintencionadamente, ya que crea una cuña bajo la cabeza del tornillo/tuerca. Una solución ideal para uniones atornilladas cuando el fallo no es una opción.

Para diám . nom. M36
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 37.4
d2 55
s (Set) Del pro 5.8
s (Set) A4 6.8
s (Set) 254 SMO 5.8