Rango: 0-600 mm Precisión: Referirse al listado de especificaciones(exceptuando error de cuantificación) ORIGIN (puesta a cero ABS): Si ON/OFF: Si Aviso de bajo voltaje: Si Metrica-pulgadas: Métrica Resolución: 0,01 mm Salida de datos: Si Precisión: ±0,05 mm Medición de interiores desde: 20 mm L: 780 mm A: 100 mm B: 18 mm C: 25 mm Visualizador: LCD, altura de dígitos 7,5 mm (200 mm)10,2 mm (300 mm)10 mm (300 mm) Entregado: En caja blanda, incluye 1 bateria Peso: 1290 g