text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU VERNIER CALIPERS 550 203-10 450 ABS


Rango: 0-450 mm Precisión: Referirse al listado de especificaciones(exceptuando error de cuantificación) ORIGIN (puesta a cero ABS): Si ON/OFF: Si Aviso de bajo voltaje: Si Metrica-pulgadas: Métrica Resolución: 0,01 mm Salida de datos: Si Precisión: ±0,05 mm Medición de interiores desde: 20 mm L: 630 mm A: 100 mm B: 18 mm C: 25 mm Visualizador: LCD, altura de dígitos 7,5 mm (200 mm)10,2 mm (300 mm)10 mm (300 mm) Entregado: En caja blanda, incluye 1 bateria Peso: 1110 g

Artículo No. M5202.550.203
Longitud 630
Indicación digital
Dimensión de profundidad No
Precisión 0.05
Rango de medición 0 - 450
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 630
Indicación digital
Dimensión de profundidad No
Precisión 0.05
Rango de medición 0 - 450
Graduación métrica
Graduación imperial No

Números de artículo

Artículo No. M5202.550.203
EAN 4946368124605
UBB 500502241333
UNSPSC 27111806
Artículo del fabricante nr 550-203-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.