text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 666 ABS 30

Descripción

Rango de medida: 0-30 mm Precisión: Ver lista de especificaciones Resolución: 0,001 mm / 0,001 mm/0.00005" Planitud: 0,3 µm ORIGEN: Si ON/OFF: Si Aviso de bajo voltaje: Si Presión de medida (N): 5-10 N HOLD (retención de valor): Si Paralelismo: 2 µm /0,00008 "para modelos hasta 80 mm/3,2 " 3 µm/0,00012 " para modelos hasta 105 mm/4,2 " Metrica-pulgadas: Métrica Precisión: ±2 µm Salida de datos: Si Límites de error: 2 µm Nombre corto: Micrómetro DIGIMATIC Duración bateria: aprox. 3 años (0-30 mm), 1 año ( 30 mm) L: 34.8 mm A: 2.8 mm B: 6.2 mm C: 25 mm Entregado: incluye caja, bloque patrón (desde 25 mm), 1 batería Entregado: Incluye estuche, llave, 1 batería, bloque patrón (desde 25 mm) Peso: 275 g

Números de artículo

Artículo No. M5108.293.666
EAN 4946368069227
UBB 500502218240
UNSPSC 41111601
Artículo del fabricante nr 293-666
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.