text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Brocas
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
Taladrar
Brocas
7K256277
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
Milwaukee Broca de metal 9 x 40 x 84mm 10 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7K256277
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
40
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
84
Taladro de diámetro (mm)
9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
40
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K256277
EAN
4002395368730
UBB
500513689546
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932352220