text.skipToContent text.skipToNavigation

M8 T/25


Funcionamiento - TA M-T es apto para instalación mediante introducción a presión. - Al aplicar el par de apriete, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. - La cabeza hexagonal de TA M-BP se aprieta hasta que se rompa.

Artículo No. 90268FIS
Diámetro
Características clave Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobación de ETA Yes
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Características clave Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobación de ETA Yes
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Números de artículo

Artículo No. 90268FIS
EAN 4006209902684
UBB 500616785902
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 90268
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.