text.skipToContent text.skipToNavigation

M10 S/20

  1. ART NR 90251FIS
  2. EAN 4006209902516
  3. UBB 500616785589
  4. UNSPSC 31161607
  5. Artículo del fabricante nr 90251

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - La geometría optimizada reduce la energía de fraguado y permite la utilización en espacios extremadamente estrechos. Esto permite una instalación fácil para el usuario. - El manguito de expansión de tres partes crea una distribución de carga uniforme, permitiendo así un pequeño espaciamiento de bordes y axial. Así, TA M es extremadamente flexible. - La rosca métrica interna permite utilizar varillas roscadas o tornillos estándar para la adaptación ideal para la utilización prevista. - El revestimiento plástico rojo protege de la suciedad, asegurando así una marcha libre de la rosca.

Funcionamiento - TAM es apto para la instalación pre-posicionada. - Al aplicar el par de apriete, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. - Para una instalación correcta, se debe garantizar que el anclaje pre-posicionado TA M pueda ser soportado sobre la unión, o que la varilla roscada pueda ser fijada por tuerca. - Determinación de la longitud de tornillo l s : Longitud de tornillo l s = longitud de fijación + grosor de fijación t fix + grosor de arandela.

Anchura (L) 90
Diámetro 10
Agujero ø 15
Largura del taco 69
Aprobación de ETA
Observaciones
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Especificaciones