text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para tuerca de diámetro exterior 34-36 mm, diámetro de la espiga 4,0 mm


Artículo No. 54924AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (m) 170
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 36 - 36
Peso por pieza (g) 91
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (m) 170
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 36 - 36
Peso por pieza (g) 91
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 54924AMF
EAN 4020772054922
UBB 500617769079
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 54924
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.