text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado visitante, esta noche, entre las 19h y las 21h, estaremos haciendo un mantenimiento al sistema. Durante este período nuestra Webshop no estará disponible. Gracias por su paciencia.

KIPP Tension levers, flat, 0 degrees, internal thread Acero inoxidable 1.4305 / plástico M12

  1. ART NR 58078.120.001
  2. EAN 4059245076550
  3. UBB 500689665015
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0129.2121

Precio por 
-


Embalaje: 1
X M12
Material (largo) Acero inoxidable / plástico
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Material: Partes de acero inoxidable 1.4305. Mango en bola de plástico negro. Versión: Piezas de acero brillantes.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A1 131
D 19
D1 41
D2 30
D3 12
H 22
H2 13.5
H3 26
H1 2
Número de dientes 30
T 21
X M12