Pomos con agarre de precisión con pino roscado, standard
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
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento, precisión
Pomos con agarre de precisión con pino roscado, standard
58642
58642.000.025
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
KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Acero, esfera termoplástica de adherencia negra / gris 25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
50
Material
Acero
Peso por pieza (g)
647.8
Info
Material: Acero. Mango bola termoplástico.Versión: Endurecido y rectificado. Mango bola gris negro.Nota: Los percutores de indexación con tacos son una combinación perfecta para posicionamiento y fijaciones rápidas. El diseño preciso del percutor de indexación y del casquillo garantiza una repetición de la precisión al montar dos elementos. Información técnica, consulte las instrucciones de montaje e instalación.
Codigo SA
8466209800
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
Kipp
D1_MM
50
Material
Acero
Peso por pieza (g)
647.8
Info
Material: Acero. Mango bola termoplástico.Versión: Endurecido y rectificado. Mango bola gris negro.Nota: Los percutores de indexación con tacos son una combinación perfecta para posicionamiento y fijaciones rápidas. El diseño preciso del percutor de indexación y del casquillo garantiza una repetición de la precisión al montar dos elementos. Información técnica, consulte las instrucciones de montaje e instalación.
Codigo SA
8466209800
Dimensiones
D
25
D1
50
D2
42
D3
38
F1 = springiness beginning in N
39
F2 = springiness end in N
73
L1
51
L3
13
L4
6
L5
3
L
60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58642.000.025
EAN
4059245021390
UBB
500689906757
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0359.025