text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar with extended pin without locknut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido, cable de plástico Oxidado negro 12MM

  1. ART NR 58688.000.012
  2. EAN 4059245015689
  3. UBB 500690017040
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0633.21412

Precio por 
-


Embalaje: 4
Solo embalaje completo
D 12
Clase 5.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca (larga) Métrica fina
Info Material: Acero grado 5.8. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro. Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

D 12
D1 M20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 51
F x 30° 2.8
H 18
L1 42
L2 24
L 84
P 1.50