text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado visitante, esta noche, entre las 19h y las 21h, estaremos haciendo un mantenimiento al sistema. Durante este período nuestra Webshop no estará disponible. Gracias por su paciencia.

KIPP Indexing plungers with key ring, with locknut Métrica fina Acero 5.8, pino endurecido Oxidado negro 4MM

  1. ART NR 58595.000.004
  2. EAN 4059245014521
  3. UBB 500689875721
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0342.4004

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
D 4
Clase 5.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca (larga) Métrica fina
Info Material: Acero grado 5.8. Arandela 1.4310, brillante. Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, negro oxidado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Mangos especiales se pueden instalar en el pino roscado saliente. Este pino también es adecuado para la actuación automática, por ej. cilindro neumático programable o por control remoto usando cables Bowden.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

D 4
D1 M8
D4 15
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1
H 4
L1 15
L2 6
L4 13
P 1
SW1 10
SW2 13