text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino no endurecido, acero inoxidable 8MM

  1. ART NR 58685.000.008
  2. EAN 4059245010660
  3. UBB 500690014492
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0632.112308

Precio por 
-


Embalaje: 2
Solo embalaje completo
D 8
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica fina
Info Material: Manguito roscado en acero inoxidable 1.4305. Pino de indexación 1.4305. Mango en forma de seta 1.4305, pulido electrolítico. Versión: Brillante. Pino de indexación no endurecido, rectificado. Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

D 8
D1 M16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 77
P 1.50
SW1 19
SW2 24