Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palancas de sujeción de plástico, rosca exterior
58102
58102.060.010
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Azul tráfico Acero 5,8, cable de plástico Oxidado negro M6X40X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Azul tráfico
D1_MM
13
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de zinc fundido. Piezas de acero de grado 5.8.Versión: Partes de acero negro oxidado.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Azul tráfico
D1_MM
13
Material
Acero/plástico
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete.Material: Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de zinc fundido. Piezas de acero de grado 5.8.Versión: Partes de acero negro oxidado.
Dimensiones
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Número de dientes
16
L
10
X
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58102.060.010
EAN
4059245104420
UBB
500689738044
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0269.10687X10