text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Verde de seguridad Acero 5,8, cable de plástico Oxidado negro M8X80X45

  1. ART NR 58096.081.045
  2. EAN 4059245106776
  3. UBB 500689704046
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0269.30886X45

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A 80
L 45
X M8
Clase 5.8
Color Verde de seguridad
Material (largo) Acero/plástico
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca (larga) Métrica
Info Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete. Material: Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de zinc fundido. Piezas de acero de grado 5.8. Versión: Partes de acero negro oxidado.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 80
A1 91.5
B 11
D 16
D1 21.5
D2 23
H 37
H2 24
H3 53.5
H4 58
H1 10
Número de dientes 22
X M8