text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Rojo tráfico Acero 5,8, cable de plástico Oxidado negro M12X95X25

  1. ART NR 58098.120.025
  2. EAN 4059245108602
  3. UBB 500689720208
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0269.41284X25

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A 95
L 25
X M12
Clase 5.8
Color Rojo tráfico
Material (largo) Acero/plástico
Tratamiento de superficie Black Oxide
Rosca (larga) Métrica
Info Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete. Material: Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de zinc fundido. Piezas de acero de grado 5.8. Versión: Partes de acero negro oxidado.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 95
A1 109
B 13
D 19
D1 25.5
D2 27.5
H 43
H2 26
H3 61
H4 66
H1 10
Número de dientes 24
X M12