text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Azul tráfico Acero inoxidable 1.4305 / plástico M5X40X20

  1. ART NR 58114.050.020
  2. EAN 4059245110490
  3. UBB 500689781341
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0270.10587X20

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A 40
L 20
X M5
Color Azul tráfico
Material (largo) Acero inoxidable / plástico
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Para muchas personas, la palanca Novo·Grip representa la clave para un apriete seguro y cómodo. Esta palanca proporciona una solución poderosa y orientada hacia el futuro para casi todos los problemas operativos y de apriete. Material: mango plástico reforzado con fibra de vidrio con anillo dentado de cinc fundido. Partes de acero: Inoxidable, 1.4305. Versión: Piezas de acero brillantes.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 40
A1 47
B 7.5
D 10
D1 13
D2 14.5
H 24.5
H2 15
H3 30
H4 33.5
H1 4
Número de dientes 16
X M5