Palanca de 20 grados, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de 20 grados, rosca exterior
58031
58031.050.025
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico M5X13X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Color
Negro
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Color
Negro
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Tratamiento de superficie
Revestimiento de plástico
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.
Dimensiones
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Número de dientes
16
L
25
X
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58031.050.025
EAN
4059245080229
UBB
500689494739
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0117.1051X25