Palanca de 20 grados, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de 20 grados, rosca exterior
58029
58029.050.025
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metálico plata Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M5X13X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Metálico plata
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Metálico plata
D1_MM
13
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8.Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado.
Dimensiones
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Número de dientes
16
L
25
X
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58029.050.025
EAN
4059245078035
UBB
500689482288
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0116.1053X25