text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico M10X18X40

  1. ART NR 58031.100.040
  2. EAN 4059245080724
  3. UBB 500689497708
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0117.2101X40

Precio por 
-


Embalaje: 4
Solo embalaje completo
D1 18
L 40
X M10
Color Negro
Material (largo) Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Tratamiento de superficie Revestimiento de plástico
Rosca (larga) Métrica
Info Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305. Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Número de dientes 20
X M10