text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Plata Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M10X80

  1. ART NR 58045.100.080
  2. EAN 4059245085170
  3. UBB 500689559184
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0122.3103

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A 80
X M10
Clase 5.8
Color Plata
Material (largo) Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca (larga) Métrica
Info Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas en acero grado 5.8. Versión: mango revestido a plástico, piezas de acero en negro oxidado.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 37
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Número de dientes 22
T 14
X M10