text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Negro Cinc fundido / acero inoxidable 1.4305 Revestimiento de plástico / brillante M6X40X50

  1. ART NR 58054.060.050
  2. EAN 4059245096305
  3. UBB 500689601408
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0123.1061X50

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
A 40
L 50
X M6
Color Negro
Material (largo) Acero zinc / acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Tratamiento de superficie Revestimiento de plástico / brillante
Rosca (larga) Métrica
Info Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero inoxidable 1.4305. Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero inoxidable brillantes. Referencia de dibujo: 1) punta plana DIN 78.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 40
A1 47
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 31
H4 34
H1 4
Número de dientes 16
X M6