text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Negro Acero inoxidable 1.4305, adherencia de plástico M10X40

  1. ART NR 58144.100.040
  2. EAN 4059245030354
  3. UBB 500690001515
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0646.2531110X40

Precio por 
-


Embalaje: 4
Solo embalaje completo
D M10
L 40
Color Negro
Información adicional not adjustable
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico 1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Material: Mango y arandela de presión en plástico PA 66 de fibra de vidrio reforzada. Pino acero inoxidable 1.4305. Espárrago y arandela de acero inoxidable 1.4305. Versión: Mangos y arandelas de presión en negro. Pino brillante. Espárrago y arandela de acero inoxidable brillante. Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato). Esto puede causar una reducción de la fuerza de apriete.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 100
A1 110
B 33
B1 24
Fuerza manual FH (N) 170
D M10
D1 27.1
D2 11
F 5
H 16.2
H1 27.7
S 1.50