text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Acero inoxidable 1.4308 / 1.4305 M5X20

  1. ART NR 58116.050.020
  2. EAN 4059245029631
  3. UBB 500689938693
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0645.1512005X20

Precio por 
-


Embalaje: 3
Solo embalaje completo
D M5
L 20
Información adicional not adjustable
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico 1.4308/1.4305
Rosca (larga) Métrica
Info Material: Mangos 1.4308. Arandelas de presión en plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidrio reforzada. Pino, arandela y tornillo 1.4305. Versión: Mango eletropulido. Arandela de presión negra. Pino, arandela y tornillo brillante. Nota: Los plásticos están sujetos a fricción bajo carga (retardato).
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Fuerza manual FH (N) 120
D M5
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2