text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Negro Aluminio / acero inoxidable M5X25

  1. ART NR 58653.050.025
  2. EAN 4059245024360
  3. UBB 500689922838
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0366.24605025

Precio por 
-


Embalaje: 2
Solo embalaje completo
D1 M5
L 25
Color Negro
Material (largo) Aluminio/Acero inoxidable
Material técnico EN AC-46200/1.4542
Info Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Mango de aluminio fundido EN-AC 46000. Botón de presión de aluminio EN-AW 2024 T4. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de compresión de acero inoxidable. Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino endurecido con min. 40 HRC. Mango negro anodizado. Botón de presión azul anodizado. Esferas endurecidas a 58 +4 HRC. Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Los pinos de bloqueo pueden se suministrar con un cable de retención, si se requiere. El pino de acero inoxidable endurecido y de alta resistencia permite cargas extremas con bajo desgaste. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max. Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367.10200 Cable de retención con lazo K0367. Aro K0367.15/19/23 Casquillo para pinos de bloqueo K0724.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

B 46
Agujero de recepción (H11) 5
D1 M5
D2 5.54
D3 11.9
D4 5.8
L1 6
L2 30.7
L3 19.3
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN) 24.40