text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins, self-locking Acero inoxidable 6X35MM

  1. ART NR 58650.060.035
  2. EAN 4059245023028
  3. UBB 500689915907
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0364.2306035

Precio por 
-


Embalaje: 2
Solo embalaje completo
D1 6
L 35
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Info Material: Partes de metal de acero inoxidable. Versión: Brillante. Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Resistente a la corrosión. Opción para conectar el cable de retención. Temperatura máx. de la aplicación. +250 °C. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max. Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367. Cable de retención con lazo K0367. Llavero K0367. Casquillo para pasadores de bloqueo de bola K0724.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Agujero de recepción (H11) 6
D 25
D1 6
D2 6.85
D3 14
L1 7
L2 26.5
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN) 22