text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins, self-locking Acero inoxidable 16X45MM

  1. ART NR 58650.160.045
  2. EAN 4059245023332
  3. UBB 500689919057
  4. UNSPSC 31162807
  5. Artículo del fabricante nr K0364.3116045

Precio por 
-


Embalaje: 1
D1 16
L 45
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Info Material: Partes de metal de acero inoxidable. Versión: Brillante. Nota: Los pinos de bloqueo esféricos se utilizan para la fijación y unión rápida y fácil, de partes y piezas de trabajo. Las dos esferas se desenganchan presionando el botón de presión y el espárrago se puede insertar en agujeros en las piezas de trabajo. Suelte el botón para bloquear las esferas y sujetar la conexión. Resistente a la corrosión. Opción para conectar el cable de retención. Temperatura máx. de la aplicación. +250 °C. Fuerza de cizalla (F) = S · τ aB max. Accesorios: Cable espiral de seguridad K0367. Cable de retención con lazo K0367. Llavero K0367. Casquillo para pasadores de bloqueo de bola K0724.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Agujero de recepción (H11) 16
D 33
D1 16
D2 19
D3 20
L1 13.3
L2 34.6
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN) 153