text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic

Artículo No.
Color
Mostrar todas
Libre de halógenos
Resistente a los golpes No
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 75
Con descarga de tracción No
Versión CEM No

Especificaciones

Color Gris
Libre de halógenos
Resistente a los golpes No
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 75
Con descarga de tracción No
Versión CEM No
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C tot + 100°C
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Para zona Ex gas Ninguno
Para polvo Zona Ex Ninguno
Marca Jacob

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.